text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrhammer M18 CHPX-502X

Artikelnummer 2O315270
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 28
Max. Einzelhub-Energie (J) 4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 28
Max. Einzelhub-Energie (J) 4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 5000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 1350 - 1350

Artikelnummern

Artikelnummer 2O315270
EAN 4002395160587
UBB 500636637315
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 4933451380
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.