text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrhammer M12 CH-202C

Artikelnummer 9T167125
Nennspannung (V) 12
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 13
Max. Einzelhub-Energie (J) 1.1
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 13

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 13
Max. Einzelhub-Energie (J) 1.1
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 13
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 900
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Marke Milwaukee
Warennummer 84672191
Model M12 CH-202C
Type Compact Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 9T167125
EAN 4002395002665
UBB 500513649953
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 4933441997
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.