text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrhammer HD18 H-402C

Artikelnummer 1Q630383
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4200
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Marke Milwaukee
Model HD18 H-402C
Type Cordless Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q630383
EAN 4002395004355
UBB 500513623206
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 4933443468
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.