text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bohrhammer PLH 32 XE

Article number 2P575535
Nominale Leistungsaufnahme (W) 900
Gewicht der Maschine (kg) 3.6
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.8
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 16

Specifications

Nominale Leistungsaufnahme (W) 900
Gewicht der Maschine (kg) 3.6
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.8
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 16
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 40
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 32
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4500
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 800
Marke Milwaukee
Model PLH 32 XE
Type Hammer

Article numbers

Article number 2P575535
EAN 4002395233342
UBB 500513711316
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  4933400069
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.