Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
5E839695
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
Milwaukee Bohrhammer PLH 28 XE
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Artikelnummer
5E839695
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Max. Einzelhub-Energie (J)
4.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
40
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Max. Einzelhub-Energie (J)
4.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
40
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1000
Marke
Milwaukee
Model
PLH 28 XE
Type
Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5E839695
EAN
4002395005499
UBB
500513711233
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
4933446800