Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
3A692356
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
Milwaukee Bohrhammer PLH 28 E
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
3A692356
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.4
Max. Einzelhub-Energie (J)
4.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
40
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.4
Max. Einzelhub-Energie (J)
4.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
40
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1000
Model
PLH 28
Type
PLH 28 E
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3A692356
EAN
4002395005482
UBB
500513711159
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
4933446790
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen