Food & Dairy machine building
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
Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
4A754909
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
Milwaukee Bohrhammer PH 30 POWER X
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Artikelnummer
4A754909
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1030
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.6
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1030
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.6
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
40
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
30
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
82
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
3800
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 850
Marke
Milwaukee
Model
PH 30
Type
PH 30 POWER X
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4A754909
EAN
4002395234967
UBB
500513710169
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
4933396420