text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bohrhammer PH 28

Artikelnummer 9K852923
Nominale Leistungsaufnahme (W) 820
Gewicht der Maschine (kg) 2.7
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 28

Spezifikationen

Nominale Leistungsaufnahme (W) 820
Gewicht der Maschine (kg) 2.7
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 28
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 900
Marke Milwaukee
Warennummer 84672191
Model PH 28
Type Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 9K852923
EAN 4002395234936
UBB 500513709922
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 4933396396
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.