Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
1T369281
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
Milwaukee Bohrhammer PH 28 X
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
1T369281
Länge
250
Nominale Leistungsaufnahme (W)
820
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.4
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge
250
Nominale Leistungsaufnahme (W)
820
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.4
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 900
Model
PH 28
Type
PH 28 X
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1T369281
EAN
4002395234943
UBB
500513710086
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
4933396392
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen