Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
8D075407
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
Milwaukee Bohrhammer PFH 26
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
8D075407
Nominale Leistungsaufnahme (W)
725
Gewicht der Maschine (kg)
2.4
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.4
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nominale Leistungsaufnahme (W)
725
Gewicht der Maschine (kg)
2.4
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.4
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
26
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4500
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1250
Model
PFH 26
Type
PFH 26
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8D075407
EAN
4002395239832
UBB
500513709435
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
4933428230
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen