Food & Dairy machine building
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
Schlagbohrmaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Schlagbohrmaschinen
B4320.000.090
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
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
B4320.000.090
Höhe
176
Spannung (V)
230
Länge (mm)
452
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
4.8
Spannweite des Bohrfutters (mm)
3
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
14
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
176
Spannung (V)
230
Länge (mm)
452
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
4.8
Spannweite des Bohrfutters (mm)
3
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
14
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
20
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
30
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
50
Max. Drehmoment (Nm)
17
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
82
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
82
Ausgangsleistung (W)
840
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
162
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
82
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
43350
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
750
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
1800
Marke
Bosch
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4320.000.090
EAN
3165140472050
UBB
500627053761
UNSPSC
23101502
Hersteller Artikel Nr
060118B000