Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
7K390640
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
Milwaukee Bohrhammer KANGO 750 S
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Artikelnummer
7K390640
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1550
Gewicht der Maschine (kg)
8.2
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
50
Max. Einzelhub-Energie (J)
11.9
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1550
Gewicht der Maschine (kg)
8.2
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm)
50
Max. Einzelhub-Energie (J)
11.9
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
80
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2740
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
300 - 300
Marke
Milwaukee
Type
Breaking Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7K390640
EAN
4002395235193
UBB
500513644178
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
4933398600