SDS MAX Produkte
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
Zubehör und Teile
SDS MAX Produkte
4V596319
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
Milwaukee Hammerbohrer 22 x 520 x 400mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4V596319
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
SDS-max
Schnittlänge (mm)
400
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
520
Durchmesser des Bohrers (mm)
22
Haltesystem
SDS-max
Schnittlänge (mm)
400
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
HM
Spitzenwinkel (°)
130
Form des Schaftes
Andere
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Marke
Milwaukee
Type
Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4V596319
EAN
4002395374274
UBB
500513734185
UNSPSC
20111603
Hersteller Artikel Nr
4932352769