Schraubbohrmaschinen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrische werkzeuge
Bohrmaschinen
Schraubbohrmaschinen
1Z680766
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
Milwaukee-Bohrer DE 13 RP
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
1Z680766
Nominale Leistungsaufnahme (W)
630
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
40
Max. Drehmoment (Nm)
59
Einsetzen des Werkzeugs
1/2x20 Zoll UNF
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nominale Leistungsaufnahme (W)
630
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
40
Max. Drehmoment (Nm)
59
Einsetzen des Werkzeugs
1/2x20 Zoll UNF
Max. Drehzahl unter Last 1. (1/min)
520
Typ der Bohrerhalterung
Andere
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 950
Marke
Milwaukee
Warennummer
84672199
Model
DE 13 RP
Type
Rotary Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1Z680766
EAN
4002395235346
UBB
500513574862
UNSPSC
23101502
Hersteller Artikel Nr
4933409194