text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8760 B VDE XZN 1,5XM 10X59,0


8760 B VDE XZN Zyklop-Biteinsatz, isoliert, 3/8", Antrieb, für Innensechskantschrauben, M 10 x 59 mmVDE ?", Biteinsatz mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolierkern, der bei Beschädigung der äußeren roten VDE-Isolierschicht sichtbar wird. Einzeln geprüftes Werkzeug nach IEC 60900 mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.

Artikelnummer 6Q693698
Ausführung Andere
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 59
Durchmesser 23
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 59
Durchmesser 23
Länge (mm) 59
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 13
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Nein
Abmessungen (mm) 10
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Beschreibung

8760 B VDE XZN Zyklop-Biteinsatz, isoliert, 3/8", Antrieb, für Innensechskantschrauben, M 10 x 59 mmVDE ?", Biteinsatz mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolierkern, der bei Beschädigung der äußeren roten VDE-Isolierschicht sichtbar wird. Einzeln geprüftes Werkzeug nach IEC 60900 mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - für einfaches und schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 6Q693698
EAN 4013288211460
UBB 500713718715
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004941001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.