text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonbohrer 12 x 600mm

Article number 8M687753
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 550
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Specifications

Gesamtlänge (mm) 600
Durchmesser des Bohrers (mm) 12
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 550
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Ja
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Milwaukee
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 8M687753
EAN 4002395371686
UBB 500513566454
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932352510
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.