text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonbohrer 6,5 x 100mm

Artikelnummer 8I511051
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 60
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 60
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Ja
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 8I511051
EAN 4002395332083
UBB 500513568351
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932363638
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.