text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine C12 RAD-0

Artikelnummer 9P504730
Nennspannung (V) 12
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.9
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Max. Drehmoment (Nm) 12
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.9
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10 - 10
Max. Drehmoment (Nm) 12
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 22
Marke Milwaukee
Model C12 RAD-0
Type Right Angle Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 9P504730
EAN 4002395237678
UBB 500513555226
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933416900
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.