text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Säbelsäge M18 CSX-0


Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 5 x längere Lebensdauer des Motors, 30% schnellere Schnitte und 25% mehr Leistung. REDLINK PLUS™ Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement. REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x mehr Ladezyklen. Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus. Hubzahlelektronik und Sanftanlauf. FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem. Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs und Akku-Ladestandsanzeige. Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts. Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen. Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub. Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse. QUICKSTOP-Motorbremse. Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

Article number 2R413558
Nennspannung (V) 18
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 3000
Hub (mm) 28
Marke Milwaukee
Packed per 1

Specifications

Nennspannung (V) 18
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 3000
Hub (mm) 28
Marke Milwaukee

Description

Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 5 x längere Lebensdauer des Motors, 30% schnellere Schnitte und 25% mehr Leistung. REDLINK PLUS™ Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement. REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x mehr Ladezyklen. Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus. Hubzahlelektronik und Sanftanlauf. FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem. Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs und Akku-Ladestandsanzeige. Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts. Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen. Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub. Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse. QUICKSTOP-Motorbremse. Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

Article numbers

Article number 2R413558
EAN 4002395004713
UBB 500513665454
UNSPSC 27111508
Manufacturer article nr  4933446085
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.