text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITH MAGN 887/4RR1/4"X57MM


887/4 RR Rapidaptor Universal-Bithalter mit Ringmagnet, 1/4", x 57 mmRapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4", Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173). Die schwimmend gelagerte, schnell drehende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben fest. Der Rapidaptor ermöglicht die Montage der Bits ohne Verwendung der Hülse.

Artikelnummer 81613.052.490
Länge 57
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 57
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Model 887/4 RR

Beschreibung

887/4 RR Rapidaptor Universal-Bithalter mit Ringmagnet, 1/4", x 57 mmRapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4", Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173). Die schwimmend gelagerte, schnell drehende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben fest. Der Rapidaptor ermöglicht die Montage der Bits ohne Verwendung der Hülse. Die Entnahme des Bits erfolgt durch einfaches Vorschieben - für einen blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4", Sechskant, geeignet für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Hersteller Artikel Nr 05052490001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.