text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Artikelnummer 6Y298129
Form des Kopfes Zylinder mit Endschnitt
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 8
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Zylinder mit Endschnitt
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 8
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Glas Nein
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden HSS
Partikel-Typ Andere
Grat Nein
Geeignet für Porzellan Nein
Mit Schacht Nein
Durchmesser Fräser (mm) 8
Kopfform nach DIN 8032 ZYA-S
Marke Pferd

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y298129
EAN 4007220058640
UBB 500582990122
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 22405036
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.