text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artikelnummer 3I730213
Form des Kopfes Zylinder
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Zylinder
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Kopfform nach DIN 8032 ZYA
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3I730213
EAN 4015448745259
UBB 500581767802
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000868056
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.