text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Article number 1B384302
Form des Kopfes Zylinder mit Endschnitt
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Packed per 1

Specifications

Form des Kopfes Zylinder mit Endschnitt
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Kopfform nach DIN 8032 ZYA-S
Marke Promat

Article numbers

Article number 1B384302
EAN 4015448745464
UBB 500573959516
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000868765
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.