text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Artikelnummer 9R814277
Form des Kopfes Zylinder
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Zylinder
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Werkstoff Schneiden HM
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Kopfform nach DIN 8032 ZYA
Marke Pferd
Type 21102187

Artikelnummern

Artikelnummer 9R814277
EAN 4007220937235
UBB 500583950349
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4142040580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.