text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artikelnummer 5M516262
Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 25
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 25
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Kopfform nach DIN 8032 WRC
Marke Promat
Warennummer 82077010

Artikelnummern

Artikelnummer 5M516262
EAN 4015448745518
UBB 500582501978
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000868770
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.