Bohrgrate
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
Fräsen
Bohrgrate
4X475966
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4X475966
Form des Kopfes
Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm)
65
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
25
Geeignet für Aluminium
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form des Kopfes
Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm)
65
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
25
Geeignet für Aluminium
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Kupfer
Nein
Geeignet für Stahl
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Messing
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Verzahnung
Sonderschnitt INOX
Werkstoff Schneiden
HM
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
12
Kopfform nach DIN 8032
WRC
Marke
Pferd
Type
21105382
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4X475966
EAN
4007220900529
UBB
500582254628
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4142100565