text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artikelnummer 1D235277
Form des Kopfes Runder Nasenbaum
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Runder Nasenbaum
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Kopfform nach DIN 8032 RBF
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1D235277
EAN 4015448745372
UBB 500573977591
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000868067
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.