text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Artikelnummer 9K314193
Form des Kopfes Runder Nasenbaum
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 18
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Runder Nasenbaum
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 18
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Verzahnung Sonderschnitt INOX
Werkstoff Schneiden HM
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Kopfform nach DIN 8032 RBF
Marke Pferd
Type 21117382

Artikelnummern

Artikelnummer 9K314193
EAN 4007220900550
UBB 500583839492
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4142160540
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.