text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Artikelnummer 6S362451
Form des Kopfes Runder Nasenbaum
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Runder Nasenbaum
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Werkstoff Schneiden HM
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Kopfform nach DIN 8032 RBF
Marke Pferd
Type 21117787

Artikelnummern

Artikelnummer 6S362451
EAN 4007220936924
UBB 500582912589
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4142160550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.