text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Artikelnummer 8P858501
Form des Kopfes Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser 16
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser 16
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Glas Nein
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden HSS
Partikel-Typ Andere
Grat Nein
Geeignet für Porzellan Nein
Mit Schacht Nein
Durchmesser Fräser (mm) 16
Kopfform nach DIN 8032 KEL
Marke Pferd
Warennummer 82077010

Artikelnummern

Artikelnummer 8P858501
EAN 4007220059630
UBB 500583587273
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 22451836
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.