Bohrgrate
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
Fräsen
Bohrgrate
5L197694
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm PFERD
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5L197694
Form des Kopfes
Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
30
Geeignet für Aluminium
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form des Kopfes
Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
30
Geeignet für Aluminium
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Kupfer
Nein
Geeignet für Stahl
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Messing
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Verzahnung
Sonderschnitt INOX
Werkstoff Schneiden
HM
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
12
Kopfform nach DIN 8032
KEL
Marke
Pferd
Type
21125282
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5L197694
EAN
4007220930496
UBB
500582459813
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4142210610