Bohrgrate
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
Fräsen
Bohrgrate
7P973992
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm carbide PFERD
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7P973992
Form des Kopfes
Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Arbeitslänge (mm)
30
Geeignet für Aluminium
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form des Kopfes
Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Arbeitslänge (mm)
30
Geeignet für Aluminium
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Kupfer
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Messing
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Werkstoff Schneiden
HM
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
12
Kopfform nach DIN 8032
KEL
Marke
Pferd
Type
21125287
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7P973992
EAN
4007220936818
UBB
500583235154
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4142210630