text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide PFERD


Artikelnummer 3D061216
Form des Kopfes Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Werkstoff Schneiden HM
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Kopfform nach DIN 8032 KEL
Marke Pferd
Type 21125087

Artikelnummern

Artikelnummer 3D061216
EAN 4007220936771
UBB 500581689287
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4142210620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.