text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin C1625 dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Artikelnummer 2J634474
Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser 16
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser 16
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Glas Nein
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden HSS
Partikel-Typ Andere
Grat Nein
Geeignet für Porzellan Nein
Mit Schacht Nein
Durchmesser Fräser (mm) 16
Kopfform nach DIN 8032 WRC
Marke Pferd

Artikelnummern

Artikelnummer 2J634474
EAN 4007220058947
UBB 500581426003
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 22411816
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.