Tiefenlehre
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
Mess-, Markier- und Prüfwerkzeuge
Präzisionswerkzeuge
Tiefenlehre
8Y942163
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
Micrometer DIN 863/1 50-75 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8Y942163
Trennwand (mm)
0.01
Genauigkeit (mm)
0.01
Messbereich (mm)
50-75
Metrische Teilung
Ja
Zoll-Teilung
Nein
Spindelsteigung (mm)
0.5
Spindeldurchmesser (mm)
6.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Trennwand (mm)
0.01
Genauigkeit (mm)
0.01
Messbereich (mm)
50-75
Metrische Teilung
Ja
Zoll-Teilung
Nein
Spindelsteigung (mm)
0.5
Spindeldurchmesser (mm)
6.5
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Y942163
EAN
4015448739111
UBB
500583716211
UNSPSC
81141503
Hersteller Artikel Nr
4000851153