text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Schraube 800/4 Z 059310 0,6 x 3,5


800/4 Z-Bits, 0,6 x 3,5 x 50 mmWera-Bits für Schlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81430.006.003
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3.5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke WERA
Model 800/4 Z

Beschreibung

800/4 Z-Bits, 0,6 x 3,5 x 50 mmWera-Bits für Schlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81430.006.003
EAN 4013288011510
UBB 240232959421
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059310001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.