text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB Kreuzschlitz-Bit-Satz im Blister PH2 x 50mm 1/4“ Hex 2-tlg.


851/4 TZ SB-Bits, PH 2 x 50 mm, 2 Stück 2x 851/4 TZ-Bits: PH 2 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zähflüssig, für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 4L680323
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 3
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits insgesamt 2
Mit Magnethalter Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Mit Handgriff Ja
Marke WERA
Model 851/4 TZ SB

Beschreibung

851/4 TZ SB-Bits, PH 2 x 50 mm, 2 Stück 2x 851/4 TZ-Bits: PH 2 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zähflüssig, für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 4L680323
EAN 4013288037954
UBB 500643389603
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05134381001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.