Trenn- & Schleifmaschinen
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
Elektrohandwerkzeuge
Trenn- & Schleifmaschinen
4L508948
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
Metabo Winkelschleifer WPF 18 LTX 125 Body
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4L508948
Nennspannung (V)
18
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
8000 - 8000
Anzahl der mitgelieferten Batterien
0
Mit Batterieladegerät
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
8000 - 8000
Anzahl der mitgelieferten Batterien
0
Mit Batterieladegerät
Nein
Type
WPF 18 LTX 125
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger
Artikelnummern
Artikelnummer
4L508948
EAN
4007430244680
UBB
500658499321
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
613070860
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen