Winkelschleifer
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Winkelschleifer
8I127546
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
Metabo Winkelschleifer WEV 17-125 QUICK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8I127546
Breite
111.3
Höhe
248
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
383
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1700
Gewicht der Maschine (kg)
2.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
111.3
Höhe
248
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
383
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1700
Gewicht der Maschine (kg)
2.5
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Länge des Anschlusskabels (m)
4
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 17-125 Quick
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8I127546
EAN
4007430306593
UBB
500658571335
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600516000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen