Winkelschleifer
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Winkelschleifer
2W226747
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
Metabo Winkelschleifer WEP 2200-230 606428000
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2W226747
Breite
151
Höhe
328
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
547
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2200
Gewicht der Maschine (kg)
5.2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
151
Höhe
328
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
547
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2200
Gewicht der Maschine (kg)
5.2
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Länge des Anschlusskabels (m)
4
Max. Scheibendurchmesser (mm)
230
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
606428000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen