Winkelschleifer
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Winkelschleifer
8U961453
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
Metabo Winkelschleifer W 1100-125 W 1100-125
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8U961453
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Länge des Anschlusskabels (m)
2.5
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Länge des Anschlusskabels (m)
2.5
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-125
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8U961453
EAN
4007430338303
UBB
500702987453
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
603614000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen