Winkelschleifer
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Winkelschleifer
2K734096
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
Metabo Winkelschleifer W 11-125 QUICK W 11-125 Quick
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2K734096
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
2.3
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Länge des Anschlusskabels (m)
4
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
2.3
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Länge des Anschlusskabels (m)
4
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
11000 - 11000
Type
W 11-125 Quick
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2K734096
EAN
4061792176300
UBB
500713538048
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
603623000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen