Schleif- & Poliermaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Schleif- & Poliermaschinen
2V077890
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
Metabo Winkelpoliermaschine PE 15-20 RT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2V077890
Leistungsaufnahme (W)
1500
Moment des Drehmoments (Nm)
18
Frequenz (Hz)
50 - 60
Gewicht der Maschine (kg)
2.4
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Versorgungsspannung (V)
220 - 240
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
300 - 1900
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Leistungsaufnahme (W)
1500
Moment des Drehmoments (Nm)
18
Frequenz (Hz)
50 - 60
Gewicht der Maschine (kg)
2.4
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Versorgungsspannung (V)
220 - 240
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
300 - 1900
Max. Durchmesser der Mitnehmerscheibe (mm)
180
Type
PE 15-20 RT
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2V077890
EAN
4007430323026
UBB
500694545723
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
615200000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen