text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Verdichter MEGA 400-50 W

Artikelnummer 2X763020
Farbe Grün
Stromstärke (A) 14.5
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1050
Schallleistungspegel 93
Typ des Motors Elektrisch

Spezifikationen

Farbe Grün
Stromstärke (A) 14.5
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1050
Schallleistungspegel 93
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IP44
Fassungsvermögen des Speichers 50
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 2
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Ja
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Max. Betriebsdruck (psi) 145
Art der Schmierung Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 3
Mobil Ja
Antrieb V-Schlinge
Mit Rückschlagventil Ja
Marke METABO
Model Mega 400-50 W
Type Mega 400-50 W

Artikelnummern

Artikelnummer 2X763020
EAN 4007430244451
UBB 500658538193
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 601536000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.