Mobile Kolbenkompressoren
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
Kompressoren
Mobile Kolbenkompressoren
0M951744
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
Metabo Verdichter MEGA 400-50 D
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
0M951744
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
4.3
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1050
Schallleistungspegel
93
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
4.3
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1050
Schallleistungspegel
93
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
400
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IP44
Fassungsvermögen des Speichers
50
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Max. Betriebsdruck (psi)
145
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
3
Mobil
Ja
Antrieb
V-Schlinge
Mit Rückschlagventil
Ja
Marke
METABO
Model
Mega 400-50 D
Type
Mega 400-50 D
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0M951744
EAN
4007430244468
UBB
500658538359
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601537000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen