text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Tauchpumpe TP 13000 S

Artikelnummer 4B382294
Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 10
Form des Flansches Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 220 - 240
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) Andere

Spezifikationen

Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 10
Form des Flansches Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 220 - 240
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) Andere
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad Andere
Material Motorgehäuse Andere
Materialqualität Motorgehäuse Andere
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW) 0.55
Volumenstrom (BEP) (m³/h) 13
Anschluss Standard-Ausgangsseite Andere
Nominale Betriebsart Andere
Mit Schutz gegen Trockenlauf Nein
Art der Drehzahlregelung Andere
Motor-Drehzahlregelung Andere
Mit Schneidsystem Nein
Werkstoff Pumpengehäuse Andere
Pumpenschaltung Andere
Materialqualität Pumpengehäuse Andere
Geeignet für Trockenaufstellung Ja
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite 1 1/4 Zoll (32)
Anschluss Auslassseite Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig Andere
Marke Metabo
Type TP 13000 S

Artikelnummern

Artikelnummer 4B382294
EAN 4003665502298
UBB 500658598163
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0251300000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.