Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
8Z032356
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
Metabo Tauchpumpe PS 15000 S
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8Z032356
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad
Andere
Material Motorgehäuse
Andere
Materialqualität Motorgehäuse
Andere
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW)
0.85
Volumenstrom (BEP) (m³/h)
15
Anschluss Standard-Ausgangsseite
Andere
Nominale Betriebsart
Andere
Mit Schutz gegen Trockenlauf
Nein
Art der Drehzahlregelung
Andere
Motor-Drehzahlregelung
Andere
Mit Schneidsystem
Nein
Werkstoff Pumpengehäuse
Andere
Pumpenschaltung
Andere
Materialqualität Pumpengehäuse
Andere
Geeignet für Trockenaufstellung
Ja
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad
Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss Auslassseite
Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig
Andere
Type
PS 15000 S
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Z032356
EAN
4003665502304
UBB
500658606321
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0251500000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen