Stichsägen
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
Elektrische werkzeuge
Sägen und Schneider
Stichsägen
1Z993795
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
Metabo Stichsäge STEB 65 Quick
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1Z993795
Höhe
198
Hub (mm)
18
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 50
Länge
227
Nominale Leistungsaufnahme (W)
450
Gewicht der Maschine (kg)
1.9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
198
Hub (mm)
18
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 50
Länge
227
Nominale Leistungsaufnahme (W)
450
Gewicht der Maschine (kg)
1.9
Schnitttiefe in Holz (mm)
65
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
600 - 3000
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
18
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
6
Schwenkbereich (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
601030000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen