Stichsägen
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
Elektrische werkzeuge
Sägen und Schneider
Stichsägen
4A123779
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
Metabo Stichsäge STEB 140 STEB 140
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4A123779
Höhe
203.1
Hub (mm)
26
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
324.3
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
203.1
Hub (mm)
26
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
324.3
Nominale Leistungsaufnahme (W)
750
Gewicht der Maschine (kg)
2.5
Schnitttiefe in Holz (mm)
140
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
1000 - 3100
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
35
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
10
Schwenkbereich (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hexagonal wrench
Artikelnummern
Artikelnummer
4A123779
EAN
4007430212214
UBB
500658542138
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
601402000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen