Stichsägen
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
Elektrische werkzeuge
Sägen und Schneider
Stichsägen
3I413768
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
Metabo Stichsäge STEB 140 Plus STEB 140 PLUS
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3I413768
Höhe
206.8
Hub (mm)
26
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
329.2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
206.8
Hub (mm)
26
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
329.2
Nominale Leistungsaufnahme (W)
750
Gewicht der Maschine (kg)
2.6
Schnitttiefe in Holz (mm)
140
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
1000 - 3100
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
35
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
10
Schwenkbereich (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
601404500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen